Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Steckschlüssel SW14x125 117214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-56255323
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117214
EAN/GTIN:
     4021103172148
Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
6kant-Steckschlüssel

2K-Steckschlüssel SW14x125 117214

Nicht isolierter Kugelkopf-Sechskant Steckschlüssel nach DIN 3125 mit blanker, mattverchromter Klinge. Gesamtlänge: 235 mm, SW14x125 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
235 mm
Klingenlänge:
125 mm
Klingenform:
Sechskant (hexagonal)
Ausführung:
Handgriff
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
ja
Schlüsselweite:
14 mm
Schlüsseltiefe:
10 mm
Kopfbreite:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 13,76*
€ 19,20*
€ 5,95*
ab € 13,94*
€ 19,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,98*
€ 20,82*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,16*
€ 21,07*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,17*
€ 21,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117206
ab € 8,76*
Ähnlich
Cimco
11 7208
ab € 9,61*
Ähnlich
Cimco
117209
ab € 10,04*
Ähnlich
Cimco
11 7210
ab € 10,49*
Ähnlich
Cimco
117217
ab € 15,39*
Ähnlich
Cimco
117211
ab € 11,74*
Ähnlich
Cimco
117213
ab € 12,91*
Ähnlich
Cimco
117205
ab € 8,76*
Ähnlich
Cimco
117204
ab € 8,77*
Ähnlich
Cimco
117207
ab € 9,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.