Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikabeltrommel 2 CEE16A,4 Schutzk. GT3802C516MD433PU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummikabeltrommel 2 CEE16A,4 Schutzk. GT3802C516MD433PU
Gummikabeltrommel 2 CEE16A,4 Schutzk. GT3802C516MD433PU
Artikel-Nr.:
     3517A-56257213
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27520563000
EAN/GTIN:
     4013046271347
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel

Gummikabeltrommel 2 CEE16A,4 Schutzk. GT3802C516MD433PU

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 2 CEE-Steckdoen 4-polig + E
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07BQ-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
5
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Kabellänge:
33 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, kabeltrommel 33m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 516,38*
€ 590,21*
Frei Haus
ab € 520,65*
€ 595,97*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,58*
€ 606,93*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 568,48*
€ 645,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,21*
€ 702,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,69*
€ 693,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,59*
€ 663,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,37*
€ 646,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,38*
€ 614,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.