Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummikabeltrommel 2CEE16A,2Schutz,IP67 GT 380.2CW516WS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummikabeltrommel 2CEE16A,2Schutz,IP67 GT 380.2CW516WS2
Gummikabeltrommel 2CEE16A,2Schutz,IP67 GT 380.2CW516WS2
Artikel-Nr.:
     3517A-56257222
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27535000000
EAN/GTIN:
     4013046273259
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
schill kabeltrommel

Gummikabeltrommel 2CEE16A,2Schutz,IP67 GT 380.2CW516WS2

Spezialgummi-Kabeltrommel mit 2 CEE-Steckdosen 4-polig + E, 16A, 400V und 2 Maschinensteckdosen 2-polig + E
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Kabellänge:
0 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 313,31*
€ 365,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 312,67*
€ 365,79*
Frei Haus
ab € 317,68*
€ 369,40*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 349,96*
€ 407,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,79*
€ 435,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,01*
€ 431,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,67*
€ 413,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,93*
€ 402,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,67*
€ 372,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.