Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel GT310C516MD325KS525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel GT310C516MD325KS525
Kabeltrommel GT310C516MD325KS525
Artikel-Nr.:
     3517A-56276853
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27018462000
EAN/GTIN:
     4013046270128
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich

Kabeltrommel GT310C516MD325KS525

Steckdosen mit jeweils selbstschliessenden Klappdeckeln, mit CEE-Stecker 5x16 Amp., von der Berufsgenossenschaft für den Einsatz im Freien und auf Baustellen empfohlen
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
5
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 251,89*
€ 298,25*
4 Tage
7
€ 6,50*
ab € 251,77*
€ 298,79*
Frei Haus
ab € 253,79*
€ 300,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 254,43*
€ 301,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,25*
€ 354,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,26*
€ 350,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,94*
€ 336,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,74*
€ 325,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,89*
€ 299,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.