| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56298137 Herst.-Nr.: 52316 EAN/GTIN: 4046382523160 |
|
|
| | |
| Schnellmischer 52316 Schnellmischer mit 2-Gang-Getriebe für zähes Rührgut bis 100 kg. Durch Drehzahlelektronik kann für jedes Material die optimale Drehzahl eingestellt werden. Spannhals 43 mm, Werkzeugaufnahme M14 x 2. Weitere Informationen: | | Nennleistungsaufnahme: | 1400 W | Max. Drehmoment: | 152 Nm | Werkzeugaufnahme: | sonstige | Maschinengewicht: | 6,31 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 425,16* | € 499,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 429,88* | € 504,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|