Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 305.MD4.50KS325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 305.MD4.50KS325
Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 305.MD4.50KS325
Artikel-Nr.:
     3517A-56298533
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     33342435000
EAN/GTIN:
     4013046330396
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
metall kabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel 50m

Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 305.MD4.50KS325

Kabeltrommel mit 4 Schutzkontakt-Maschinensteckdosen 2-polig + E, 16A, 250V, mit selbst- schliessenden Klappdeckeln.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 297,45*
€ 346,35*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 296,32*
€ 346,91*
Frei Haus
ab € 299,78*
€ 349,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 305,75*
€ 357,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,35*
€ 412,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,93*
€ 409,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,19*
€ 391,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,87*
€ 380,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,45*
€ 353,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.