Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 310.MD5.25KS325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 310.MD5.25KS325
Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 310.MD5.25KS325
Artikel-Nr.:
     3517A-56298561
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     27046432000
EAN/GTIN:
     4013046270715
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 25m
gartenkabeltrommel

Spezialgummi-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel GT 310.MD5.25KS325

Spezialgummi-Kabeltrommel, Steckdosen 2-pol. + E, 16A.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
5
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,15*
€ 217,35*
Frei Haus
ab € 185,39*
€ 223,58*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 201,26*
€ 240,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,35*
€ 258,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,34*
€ 256,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,37*
€ 246,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,90*
€ 236,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,15*
€ 214,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.