Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel ohne Steckdosen HT 482.S0-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel ohne Steckdosen HT 482.S0-schwarz
Stahlblech-Kabeltrommel ohne Steckdosen HT 482.S0-schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-56298615
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     37801000000
EAN/GTIN:
     4013046378022
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
metall kabeltrommel schill
gartenkabeltrommel

Stahlblech-Kabeltrommel ohne Steckdosen HT 482.S0-schwarz

Kabeltrommel mit Blindabdeckung zur Selbstbestückung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kabelbestückung:
ohne Kabel
Aderquerschnitt:
0 mm²
Kabellänge:
0 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Mit Arretierung:
nein
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommeln metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 203,36*
€ 246,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 203,76*
€ 246,97*
Frei Haus
ab € 205,67*
€ 249,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,97*
€ 293,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,91*
€ 289,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,43*
€ 274,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,28*
€ 265,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.