| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56298679 Herst.-Nr.: 36257000000 EAN/GTIN: 4013046362489 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Kabeltrommel m. FI und Steckdosen HT 381.FI.MD3 Kabeltrommel mit 3 Schutzkontaktdosen, mit Fehlerstromschutzschalter. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Stahlblech | Kabelbestückung: | ohne Kabel | Aderquerschnitt: | 0 mm² | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 3 | Mit Tragerahmen: | ja | Automatisches Kabelaufrollen: | nein | Mit thermischem Schutz: | ja | Schutzart (IP): | sonstige | Farbe: | mehrfarbig | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 319,97* | € 374,74* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 321,40* | € 374,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 323,54* | € 378,44* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 341,28* | € 399,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|