Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten 8146/1061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56351038
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     136714
EAN/GTIN:
     4046827080968
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Klemmenkasten 8146/1061

Klemmenkasten Ex e, explosionsgeschützt, Typ: 8146/1061 -, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt, Gehäuse Farbe: dunkelgrau, Abmessungen (B x H x T): 227 x 170 x 91 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz :, II 2 G Ex eb IIC T6....T5 Gb, Staubexplosionsschutz :, II 2 D Ex tb IIIC T80 °C .
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
1
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
170 mm
Breite:
227 mm
Tiefe:
91 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Art der Einführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hutschiene, Tragschiene, abox ip66, abox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,60*
€ 172,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 140,50*
€ 173,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 140,57*
€ 173,73*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,46*
€ 175,56*
Frei Haus
ab € 144,67*
€ 179,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,60*
€ 166,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.