| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56351075 Herst.-Nr.: 169545 EAN/GTIN: 4046827079634 |
|
|
| | |
| Last-/Motorschalter Strommesser-Umsch. 8006/4-121-00 Last-/Motorschalter, explosionsgeschützt, Typ: 8006/4-121-00, Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 220 V, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A, Anzahl der Schaltstellungen: 5, Detaillierte Polzahl: 6 P, Gehäusematerial: Epoxidharz, Kontaktmaterial: silber-zinnoxid, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Schlagwetterschutz: I M2 Ex db eb I Mb, Umgebungstemperatur min. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 853,76* | € 957,56* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 835,51* | € 958,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 860,90* | € 966,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 874,00* | € 976,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|