| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56351083 Herst.-Nr.: 268416 EAN/GTIN: 4046827070365 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter S/S Stößel 8060/2-4-W-60 Positionsschalter, explosionsgeschützt, Typ: 8060/2-4-W-60, B.spg AC (gleichem Potential): 400 V, B.spg.AC(ungleichem Potential): 250 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 250 V, Bemessungsbetriebsstrom: 2 A, Ausführung: 2. Generation, Kontakte: 2 Schließer, Schutzart (IP): IP66, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Kontaktmaterial: Silber-Nickel, Gehäusematerial: Thermoplast GF, schlagfest, Anzahl der Schließer: 2, Betätiger: Stößel, Schaltfunktion: Schleichschaltglied, Maximale Schalthäufigkeit: 1800 Schaltspiele/h, Elektrische Lebensdauer: max. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 325,56* | € 386,57* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 317,54* | € 387,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 328,57* | € 390,05* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 357,58* | € 421,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|