Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster 8602C3-001-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56351137
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     223692
EAN/GTIN:
     4046827077258
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip66
drucktaster

Drucktaster 8602C3-001-S

Drucktaster -, explosionsgeschützt, Typ: 8602C3-001-S, Gehäusematerial: Polyamid, Dichtung: Silikon, Befestigung: Gewindeausführung, Bezeichnungsschild: black, blank label w/o text, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex eb IIC Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC Db, Umgebungstemperatur min.: -60 °C, Umgebungstemperatur max.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
ohne Tastenplatte
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Breite der Öffnung:
30,5 mm
Höhe der Öffnung:
30,5 mm
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,51*
€ 27,72*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,67*
€ 27,85*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,46*
€ 28,36*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,30*
€ 28,62*
€ 3,90*
ab € 22,25*
€ 30,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
238271
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.