| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56351173 Herst.-Nr.: 214939 EAN/GTIN: 4046827078095 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter LS 2p. C 4A 10kA 8562/52-2040-040 Leitungsschutzschalter, explosionsgeschützt, Typ: 8562/52-2040-040, Polzahl: 2, Bemessungsbetriebsspannung AC: 400,00 V, Bemessungsbetriebsspannung DC: 110 V, Bemessungsbetriebsstrom: 4 A, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsschaltvermögen: 10 kA, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex de IIC T6 Gb, Schlagwetterschutz: I M2 Ex de I Mb, Umgebungstemperatur min. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 833,66* | € 961,82* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 834,16* | € 962,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 841,77* | € 970,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 978,49* | € 1.128,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|