| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56351182 Herst.-Nr.: 150630 EAN/GTIN: 4046827019647 |
|
|
| | |
| Schaltersteckdose 16A 250V, 50/60Hz 8570/21-306 Schaltersteckdose, explosionsgeschützt, Typ: 8570/21-306, Bemessungsbetriebsspannung AC: 0 - 250 V, 0 V, Frequenzbereich: 50 - 60 Hz, Bemessungsbetriebsspannung DC: 0 V, 0 V, Detaillierte Polzahl: 3 P (2 P + PE), Kennfarbe: blau, Codierung (Uhrzeitstellung): 6, Hilfskontakte vorhanden: Nein, Gehäusematerial: Polyamid, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Zonen NEC 505: Class I, Zone 1 & 2,, Zonen NEC 500: Class I, Div. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 389,00* | € 457,63* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 380,65* | € 458,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 392,49* | € 461,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 397,30* | € 466,68* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 453,81* | € 529,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|