Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ex-Hallenstrahler 4000K nD8302 L420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHUCH nD8302 L420 EX-LED- 830200003 Hallenleuchte ExDUEVO EX-Zone 2/22 270W
SCHUCH nD8302 L420 EX-LED- 830200003 Hallenleuchte ExDUEVO EX-Zone 2/22 270W
Artikel-Nr.:
     3517A-56351614
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     830200003
EAN/GTIN:
     4041254325286
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Ex-Hallenstrahler 4000K nD8302 L420

EX-LED-Hallenleuchte, ExDUEVO, EX-Zone 2/22, 270 W, 40400 lm, SKI, IP65, breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+40 °C, L70>100000 h (@Ta =50°C), L70>90000 h (@Ta >50°C), L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>60000 h (@ Ta max), DALI (DIMD), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254325286.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Deckenmontage
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.057,88*
€ 1.175,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.059,34*
€ 1.176,74*
Frei Haus
ab € 1.065,68*
€ 1.187,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.129,62*
€ 1.250,45*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,76*
€ 1.399,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.166,44*
€ 1.388,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,78*
€ 1.338,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,63*
€ 1.303,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,88*
€ 1.258,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.