Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse 133090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56351740
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     133090
EAN/GTIN:
     4046827081279
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Tragschiene
leergehäuse ip 66
leergehäuse

Leergehäuse 133090

Leergehäuse, explosionsgeschützt, Typ: 8118/120-...-, Anschlussquerschnitt: 0 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt, Gehäuse Farbe: dunkelgrau, Abmessungen (B x H x T): 115 x 115 x 64 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz :, II 2 G Ex eb IIC T6, Umgebungstemperatur °C: -40 .... +55 °C, Silikonfrei: Nein, Für weitere Info siehe: r-stahl.
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
64 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Art der Einführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 40,04*
€ 52,55*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,34*
€ 52,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,03*
€ 53,66*
Frei Haus
ab € 41,30*
€ 54,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,71*
€ 61,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.