Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenschild 155914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56351886
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     155914
EAN/GTIN:
     4046827024177
Suchbegriffe:
Bezeichnungsschild
Drucktaster
Tastkappe
Knebelschalter

Tastenschild 155914

Tastenschild, Typ: 8602, Farbe: gelb, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8602B
Weitere Informationen:
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,62*
€ 9,71*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,65*
€ 9,75*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,76*
€ 10,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,465*
€ 10,895*
€ 3,90*
ab € 7,54*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.