| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56352696 Herst.-Nr.: 7000-74701-7770500 EAN/GTIN: 4048879569989 |
| |
|
| | |
| Ethernetkabel gr, 5m 7000-74701-7770500 Ethernet CAT5-Kabel, Stecker gerade Stecker gerade, 4-polig geschirmt ohne Kabeltülle, abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar, das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit, beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen, nähere Details auf Anfrage Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | sonstige | Kategorie: | 5 | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(4) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(4) | Steckverbindergehäuse Anschluss 1: | sonstige | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: | Kunststoff | Steckverbindergehäuse Anschluss 2: | sonstige | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2: | Kunststoff | Mantel-Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,23* | € 19,09* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,75* | € 19,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 17,26* | € 23,68* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,95* | € 26,47* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 19,75* | € 26,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|