Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaurahmen DN165 DLIP44FRAMEDN165WT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbaurahmen DN165 DLIP44FRAMEDN165WT
Aufbaurahmen DN165 DLIP44FRAMEDN165WT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56365296
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075709928
EAN/GTIN:
     4058075709928
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Aufbaurahmen DN165 DLIP44FRAMEDN165WT

Rahmen für Aufbaumontage für Downlight IP44. Produkteigenschaften: Robustes Gehäuse aus Polycarbonat. Montagezubehör enthalten. Produktvorteile: Montagefreundlich. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen. Allgemeinbeleuchtung. Öffentlicher Raum. Treppenhäuser. Flure. Geschäfte. Badezimmer.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
165 mm
Höhe:
47 mm
Durchmesser:
165 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,25*
€ 2,25*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 3,05*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,96*
€ 3,34*
1
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 3,40*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,18*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.