Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufhängeklammer E03SKX 07751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufhängeklammer E03SKX 07751
Aufhängeklammer E03SKX 07751
Artikel-Nr.:
     3517A-56365539
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7282100
EAN/GTIN:
     4018242432318

Aufhängeklammer E03SKX 07751

Aufhängeklammer für Kettenmontage. Höhenverstellbare, flexible Ausführung. Aus Edelstahl, rostfrei. Zubehör zur Verwendung in Kombination mit E-Line Flex 0775... Tragprofil.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
sonstige
Länge:
40 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,84*
€ 14,32*
€ 3,90*
ab € 11,16*
€ 16,22*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.