Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip schwarz 575 0 1403 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clip schwarz 575 0 1403 2
Clip schwarz 575 0 1403 2
Artikel-Nr.:
     3517A-56366538
Hersteller:
     Eutrac Stromschienen
Herst.-Nr.:
     575 0 1403 2
EAN/GTIN:
     4062029119848

Clip schwarz 575 0 1403 2

EUTRAC ONETRACK Stoßstellenverbinder aus Aluminium, schwarz.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
100 mm
Breite:
26,2 mm
Durchmesser:
10,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,33*
€ 10,63*
€ 3,90*
ab € 8,30*
€ 12,07*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.