Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absoluter Drehgeber Multiturn REM116T6C8BALH1151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56366744
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100012468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absoluter Drehgeber Multiturn REM116T6C8BALH1151

Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line, Klemmflansch, Ø 58 mm, Vollwelle, Ø 6 mm × 12,5 mm, Magnetisches Messprinzip, Wellenmaterial: Edelstahl, Schutzart IP 65 gehäuse- und wellenseitig, -40...+85°C, max. 4000 U / min (Dauerbetrieb: 2000), Energy Harvesting Technologie, 15 30 VDC, Analogausgang, 0 10 V auf 16 Umdrehungen CCW, 12 bit Auflösung, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Physikalisches Messprinzip:
magnetisch
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Standard für Schnittstellen:
analog
Durchmesser der Welle:
6 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drehgeber absolut
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 435,64*
€ 511,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 436,91*
€ 512,17*
Frei Haus
ab € 444,14*
€ 516,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,17*
€ 609,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,27*
€ 597,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,43*
€ 558,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,49*
€ 546,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,91*
€ 519,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.