Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24-VDC-Netzteil I/O-System excom PSM24-N.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24-VDC-Netzteil I/O-System excom PSM24-N.1
Artikel-Nr.:
     3517A-56368382
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100026211
EAN/GTIN:
     4047101536751

24-VDC-Netzteil I/O-System excom PSM24-N.1

I/O-System excom, 24-VDC-Netzteil für Nicht-Ex-Bereich, Betriebsspannung 19.2 32 VDC, DC-Netzteil zur Versorgung eines Nicht-Ex-Modulträgers, Ein-/Freischalten mittels beigelegten Verriegelungsclip PSM24-LC, Die Rändelschraube muss aus dem Modulträger entfernt werden!
Weitere Informationen:
Eingangsspannung bei DC:
19,2..32 V
Breite:
118 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 451,96*
€ 537,53*
Frei Haus
ab € 456,83*
€ 542,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,53*
€ 639,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,71*
€ 623,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,33*
€ 597,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,23*
€ 579,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,96*
€ 537,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.