| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56369309 Herst.-Nr.: 100038709 EAN/GTIN: 4047101594072 |
| |
|
| | |
| Versorgungsleitung M12-Power RKP56PLA-8/TXG Versorgungsleitung - M12-Power, Anschlussleitung, Bemessungsspannung [Umax] 63 VDC / 50 VAC, Leitungslänge 8 m, M12- Kupplung, L-codiert, gerade, 5-polig (4+FE), Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: grau, Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Kühlmittel, Schmierstoffe, Geeignet für den Einsatz in Schleppketten, Vibrations- und stoßfest, Flammwidrig, Halogenfrei, Konformität: CE, UKCA, RoHS, Schutzart: IP65, IP67, IP68, Leitungslänge: 8. Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Bemessungsstrom In: | 16 A | Umgebungstemperatur: | -40..80 °C | Verschmutzungsgrad: | 3 | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP), montiert: | IP68 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 54,97* | € 71,43* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 56,83* | € 73,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,55* | € 75,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|