Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss Stifteinsatz 09330062601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubanschluss Stifteinsatz 09330062601
Schraubanschluss Stifteinsatz 09330062601
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56533694
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330062601
EAN/GTIN:
     5713140050723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker

Schraubanschluss Stifteinsatz 09330062601

Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 6 B, Kontakte: 6, Leiterquerschnitt: 0,75...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 5,90*
ab € 4,52*
€ 5,95*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 4,54*
€ 5,98*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,55*
€ 5,99*
4 Tage
46
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 6,34*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,742*
€ 6,3429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,6916*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,0283*
Zubehör
Harting
09 30 006 0302
ab € 9,2412*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,96*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,4609*
Zubehör
Harting
09300060442
ab € 8,6463*
Zubehör
Harting
19628060446
ab € 11,18*
Zubehör
Harting
19628060546
ab € 10,79*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,26*
Zubehör
Harting
19 30 006 1750
ab € 12,0248*
Zubehör
Harting
09 30 006 1251
ab € 9,77*
Zubehör
Harting
09 30 006 1256
ab € 10,83*
Zubehör
Harting
09 30 006 1291
ab € 9,69*
Zubehör
Harting
19 30 006 0447
ab € 8,5227*
Zubehör
Harting
19 30 006 0547
ab € 8,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.