Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cekon-Stecker CT 516/ 6H #50516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cekon-Stecker CT 516/ 6H #50516
Cekon-Stecker CT 516/ 6H #50516
Artikel-Nr.:
     3517A-56550255
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     50516
EAN/GTIN:
     4018325525241
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
elektra tailfingen cee-stecker
cee stecker
cee-stecker 6h

Cekon-Stecker CT 516/ 6H #50516

Isogekapselt
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IPX4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 5,21*
3 Tage
16
€ 6,40*
ab € 3,56*
€ 5,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,67*
€ 5,51*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,75*
€ 5,74*
5 Tage
13
€ 6,95*
ab € 3,81*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.