Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cekon-Stecker CTW 563/6H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cekon-Stecker CTW 563/6H
Cekon-Stecker CTW 563/6H
Artikel-Nr.:
     3517A-56550290
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     15334
EAN/GTIN:
     4018325000830
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 63a ip67
cee stecker
cee-stecker 63a

Cekon-Stecker CTW 563/6H

Isogekapselt
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IPX7
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,66*
€ 98,83*
€ 5,95*
ab € 77,75*
€ 98,95*
Frei Haus
ab € 80,86*
€ 102,78*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,01*
€ 120,02*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,62*
€ 125,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,96*
€ 107,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra
55245
ab € 71,06*
Ähnlich
Elektra Tailfingen
62879
ab € 4,14*
Ähnlich
Elektra Tailfingen
82183
ab € 26,48*
Ähnlich
Elektra Tailfingen
39202
ab € 106,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.