| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56554863 Herst.-Nr.: GHG4118101R1010 EAN/GTIN: 4250217472824 |
|
|
| | |
| Schlagtaster GHG4118101R1010 Not-Aus-Taster mit Schlüssel-Entriegelung wie Ceag Sicherheitst. Schlagtaster GHG4118101R1010 verhindern ein ungewolltes Wieder-Einschalten nach einer Betätigung, dies kann helfen den benutzten Taster zu identifizieren. Staub- und wassergeschützt nach IP65. Weitere Informationen: | | Art der Entriegelung: | Schlüssel-Entriegelung | Schutzart (IP): | IP65 | Montageart: | Aufbau | Mit Beleuchtung: | nein | Lochdurchmesser: | 22,3 mm | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 277,77* | € 331,90* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 275,36* | € 332,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 281,59* | € 335,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|