Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose TA 125A,4p,7h,500V,IP67 1458P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose TA 125A,4p,7h,500V,IP67 1458P
Anbaudose TA 125A,4p,7h,500V,IP67 1458P
Artikel-Nr.:
     3517A-56557932
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1458P
EAN/GTIN:
     4015394192510
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose TA 125A,4p,7h,500V,IP67 1458P

125A4P 7H500V Anbaudose TA IP 67 mit Rahmenklemme und X-CONTACT mit Pilotkontakt Geraet darf ausschliesslich mit elektrischer Verriegelung ueber Pilotkontakt betrieben werden!
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Bemessungsspannung:
499..500 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 560,57*
€ 648,02*
1
€ 5,95*
ab € 561,74*
€ 648,59*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 599,23*
€ 652,85*
1
Frei Haus
ab € 566,07*
€ 654,33*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 589,90*
€ 680,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,02*
€ 771,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,03*
€ 758,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,09*
€ 728,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,99*
€ 706,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,57*
€ 667,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.