Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupt-Not-Ausschalter isogekapselt,N+PE Kl V2N01/HS-T24/2-D-MRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haupt-Not-Ausschalter isogekapselt,N+PE Kl V2N01/HS-T24/2-D-MRG
Haupt-Not-Ausschalter isogekapselt,N+PE Kl V2N01/HS-T24/2-D-MRG
Artikel-Nr.:
     3517A-56558563
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     143083
EAN/GTIN:
     4018325504574
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter

Haupt-Not-Ausschalter isogekapselt,N+PE Kl V2N01/HS-T24/2-D-MRG

Betätigungsgriff rot, Frontschild gelb, mit Dreischlossverriegelung
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7,5 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,89*
€ 49,57*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,41*
€ 50,07*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,61*
€ 54,33*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,50*
€ 55,18*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,98*
€ 55,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra
32990203
ab € 42,67*
Ähnlich
Elektra
33990179
ab € 85,34*
Ähnlich
Elektra
34990187
ab € 139,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.