Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker StarTOP 16A,4p,7h,500V,IP44 953


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker StarTOP 16A,4p,7h,500V,IP44 953
Stecker StarTOP 16A,4p,7h,500V,IP44 953
Artikel-Nr.:
     3517A-56558680
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     953
EAN/GTIN:
     4015394205586
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
Leistungsstecker
cee-stecker 16a

Stecker StarTOP 16A,4p,7h,500V,IP44 953

16A4P 7H500V Stecker StarTOP IP 44 schraubenlose Anschlusstechnik
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, cee-stecker mennekes
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 35,63*
€ 48,34*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 45,79*
€ 51,32*
1
€ 5,95*
ab € 40,13*
€ 51,85*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 41,70*
€ 53,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 42,35*
€ 54,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.