Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsroller 25m 4X10072/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsroller 25m 4X10072/C
Leitungsroller 25m 4X10072/C
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-56566374
Hersteller:
     Elspro
Herst.-Nr.:
     4X10072/C
EAN/GTIN:
     4065285079062
Suchbegriffe:
Leitungsroller
elspro leitungsroller
leitungsroller
leitungsroller 25m

Leitungsroller 25m 4X10072/C

Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Kabellänge:
25 m
Absicherung:
FI/LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 668,83*
€ 756,43*
Frei Haus
ab € 672,28*
€ 763,50*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.586,79*
€ 1.727,13*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,43*
€ 900,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,74*
€ 882,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,41*
€ 853,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,32*
€ 831,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,83*
€ 795,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.