Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenz-Messumformer MINI MCR-2-F-UI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frequenz-Messumformer MINI MCR-2-F-UI
Frequenz-Messumformer MINI MCR-2-F-UI
Artikel-Nr.:
     3517A-56650579
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902056
EAN/GTIN:
     4046356649872
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
Isolationsverstärker
Trennverstärker

Frequenz-Messumformer MINI MCR-2-F-UI

Universell konfigurierbarer Frequenzmessumformer zur Umsetzung von Frequenz- (Hz/rpm) und PWM-Signalen in Normsignale. Sensorspannungen größer 8,2 V DC in Verbindung mit MINI MCR-2-SPS 1033202 möglich. Schraubanschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Frequenzmessbereich:
0,002..200000 Hz
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 166,99*
€ 180,82*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,72*
€ 185,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 171,51*
€ 186,22*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,81*
€ 190,49*
Frei Haus
ab € 174,16*
€ 194,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0805221
ab € 791,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2905635
ab € 305,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2905634
ab € 305,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2905636
ab € 298,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1033201
ab € 61,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1033202
ab € 61,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0819301
ab € 2,1918*
Zubehör
Phoenix Contact
0822615
ab € 2,1813*
Zubehör
Phoenix Contact
0824550
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0824551
ab € 7,10416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828095
ab € 2,1519*
Zubehör
Phoenix Contact
0828099
ab € 7,09416*
Zubehör
Phoenix Contact
0828790
ab € 4,6317*
Zubehör
Phoenix Contact
0828873
ab € 4,6317*
Zubehör
Phoenix Contact
0828874
ab € 4,5764*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.