Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geeichte Stromwandler E16A1272.3 E1272 3000/1A K0.2s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geeichte Stromwandler E16A1272.3 E1272 3000/1A K0.2s
Artikel-Nr.:
     3517A-56654131
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70017-4132
EAN/GTIN:
     9503518812369
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Geeichte Stromwandler E16A1272.3 E1272 3000/1A K0.2s

Diese geeichten Aufsteckstromwandler (konformitätsbewertet) sind für Verrechnungszwecke geeignet. Die Bauart ist durch die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) Braunschweig zugelassen. Diese Stromwandler-Type zeichnet sich derzeit durch die kompakteste Bauweise auf dem Markt aus. Die verschiedenen Baugrößen bieten wir mit Primär-Nennströmen 50 A bis 5000 A, Sekundär-Nennströmen 1 A oder 5 A und in den Klassengenauigkeiten 0,2s, 0,2, 0,5s, 0,5 an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
3000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Genauigkeitsklasse:
0.2S
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
72 mm
Öffnungsbreite:
122 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,92*
€ 453,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,69*
€ 444,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,46*
€ 405,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,18*
€ 398,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,36*
€ 377,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.