Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickelstromwandler WST 40 WST40 1/1A Kl.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wickelstromwandler WST 40 WST40 1/1A Kl.1
Artikel-Nr.:
     3517A-56654348
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70017-1658
EAN/GTIN:
     9503537694847

Wickelstromwandler WST 40 WST40 1/1A Kl.1

Diese Aufsteckstromwandler bzw. Wickelstromwandler zeichnen sich derzeit durch die kompakteste Bauweise auf dem Markt aus. Die Tiefe der Wandler beträgt nur 30mm. Die verschiedenen Baugrößen bieten wir mit Primär-Nennströmen 1 A bis 6000 A, Sekundär-Nennströmen 1 A oder 5 A und in den Klassengenauigkeiten 0,5, 1, 3 an. Da bei dieser Stromwandler-Type der Stromkreis unterbrochen werden muss, handelt es sich hier um die kostengünstigste und gängigste Variante von Stromwandlern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wickelstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
0 mm
Öffnungsbreite:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.