Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geeichte Stromwandler E8A512.3 E512.3 800/5A K0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geeichte Stromwandler E8A512.3 E512.3 800/5A K0.5
Artikel-Nr.:
     3517A-56654376
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70017-2326
EAN/GTIN:
     9503887427942
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Geeichte Stromwandler E8A512.3 E512.3 800/5A K0.5

Diese geeichten Aufsteckstromwandler (konformitätsbewertet) sind für Verrechnungszwecke geeignet. Die Bauart ist durch die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) Braunschweig zugelassen. Diese Stromwandler-Type zeichnet sich derzeit durch die kompakteste Bauweise auf dem Markt aus. Die verschiedenen Baugrößen bieten wir mit Primär-Nennströmen 50 A bis 5000 A, Sekundär-Nennströmen 1 A oder 5 A und in den Klassengenauigkeiten 0,2s, 0,2, 0,5s, 0,5 an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
800 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
13..51 mm
Öffnungsbreite:
13..51 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.