| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56654755 Herst.-Nr.: 70030-1145 EAN/GTIN: 9504543551162 |
| |
|
| | |
| Aufsteck-Stromwandler Wickelstromwandler AST5121000/5A20VAKl1 Diese Aufsteckstromwandler bzw. Wickelstromwandler zeichnen sich derzeit durch die kompakteste Bauweise auf dem Markt aus. Die Tiefe der Wandler beträgt nur 30mm. Die verschiedenen Baugrößen bieten wir mit Primär-Nennströmen 1 A bis 6000 A, Sekundär-Nennströmen 1 A oder 5 A und in den Klassengenauigkeiten 0,5, 1, 3 an. Da bei dieser Stromwandler-Type der Stromkreis unterbrochen werden muss, handelt es sich hier um die kostengünstigste und gängigste Variante von Stromwandlern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufsteckstromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 1000 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 5 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 20 VA | Genauigkeitsklasse: | 1 | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Geeicht: | nein | Mit Berührungsschutz: | ja | Höhe der Öffnung: | 13..51 mm | Öffnungsbreite: | 13..51 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |