Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen WMS Wandsender weiß 2022539


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen WMS Wandsender weiß 2022539
Rahmen WMS Wandsender weiß 2022539
Artikel-Nr.:
     3517A-56659705
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     2022539
EAN/GTIN:
     4251317200300
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
Wandsender
abdeckrahmen 1 fach

Rahmen WMS Wandsender weiß 2022539

Rahmen EWFS/WMS Wandsender weiß. Set bestehend aus 1-fach Rahmen und 50x50mm Adapter der Firma inprojal (Programm LENORA).
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wandsender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,80*
€ 15,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,89*
€ 15,52*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,95*
€ 16,00*
€ 5,95*
ab € 13,65*
€ 19,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.