Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler geeicht EAST#70017-3484-0500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST512 500/5A 5VA Kl. 0.5
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST512 500/5A 5VA Kl. 0.5
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST512 500/5A 5VA Kl. 0.5
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST512 500/5A 5VA Kl. 0.5
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST512 500/5A 5VA Kl. 0.5
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST512 500/5A 5VA Kl. 0.5
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST512 500/5A 5VA Kl. 0.5
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST512 500/5A 5VA Kl. 0.5
Artikel-Nr.:
     3517A-56663384
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70017-3484-0500
EAN/GTIN:
     9503888587621
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Aufsteckstromwandler geeicht EAST#70017-3484-0500

Dieser geeichte Stromwandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss. Er verkörpert die derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt und eignet sich dadurch für den Einbau im Schaltschrank. Dieser geeichte Stromwandler ist für Verrechnungszwecke geeignet und dessen Bauart durch die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) Braunschweig zugelassen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
13..51 mm
Öffnungsbreite:
13..51 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.