| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56666832 Herst.-Nr.: 70200-0133 EAN/GTIN: 9502257318392 |
|
|
| | |
| Multifunktionsmessgerät TNM TNM96-ETN-II Das TNM96 ist ein kompaktes, sehr genaues 0,2% (0,1% optional), multifunktionales, dreiphasen Leistungsmessgerät, das speziell für die Energie- und Leistungsmessung in Energieverteilungsanlagen entwickelt wurde. Es beinhaltet eine Aufzeichnung der Messdaten und unterstützt die gängigen Protokolle BACnet und Modbus in Energiemanagementsystemen über RS485 oder Ethernet TCP/IP. Weitere Informationen: | | Amperemeter: | ja | Blindleistungsmesser: | ja | Frequenzmesser: | ja | Voltmeter: | ja | Wirkleistungsmessgerät: | ja | Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22: | 0.2S | Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23: | 0.2S | Anzahl der Strommesseingänge: | 3 | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 90..250 V | Versorgungsspannung bei DC: | 110..280 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |