Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMS Temperatursensor 2014519


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMS Temperatursensor 2014519
WMS Temperatursensor 2014519
Artikel-Nr.:
     3517A-56667706
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     2014519
EAN/GTIN:
     4251317204438
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer

WMS Temperatursensor 2014519

Der WMS Temperatursensor erfasst Innentemperatur und Luftfeuchte und sendet die Messwerte zyklisch an die Empfänger im WMS Netz. Die Spannungsversorgung erfolgt über eine Batterie (1,5 V Microzelle [AAA]). Die Auswertung der Messwerte erfolgt in den Empfängern direkt, hier werden auch die Automatikparameter gespeichert. Die Einstellungen der Grenzwerte sind für jeden Empfänger (Produkt) unabhängig voneinander mit nur einer Wetterstation möglich.
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
2400 MHz
Modulation:
AM
Rollingcode-System:
ja
Codelänge (Bit):
128
Reichweite:
30 m
Anzahl der Befehle:
1
Mit Funkhandsender:
nein
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 132,51*
€ 166,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 132,89*
€ 166,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.