| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517A-56667715 Herst.-Nr.: 623047 EAN/GTIN: 4251317203387 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MWG Temperatur/Luftfeuchte mit Strahlungsschutz 623047 Messwertgeber zur außentemperatur- und luftfeuchteabhängigen Steuerung von Sonnenschutzprodukten auf LonWorks®-Basis Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | sonstige | Windgeschwindigkeitswert einstellbar: | 0 Bft | Temperaturwert einstellbar: | -30..70 °C | Nennspannung: | 24 V | Bemessungsstrom: | 0,005 A | Frequenz: | 0 Hz | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |