| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56677803 Herst.-Nr.: 70030-3606 EAN/GTIN: 9503681255291 |
|
|
| | |
| Schutzstromwandler IER #70030-3606 Dieser Schutzstromwandler wird zum Anlagenschutz in Verbindung mit den entsprechenden Schaltgeräten eingesetzt und ist in zahlreichen Schutzklassen erhältlich. Alle Ausführungen dieses Wandlers enthalten Doppel-Sekundärklemmen zum Kurzschließen der Sekundärwicklungen vor dem Öffnen des Sekundärstromkreises. Die plombierbaren Sekundärklemmenabdeckungen bestehen aus durchsichtigem Polycarbonat. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutzstromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 250 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 1 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 125 VA | Genauigkeitsklasse: | sonstige | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Geeicht: | nein | Mit Berührungsschutz: | ja | Höhe der Öffnung: | 11..41 mm | Öffnungsbreite: | 41..81 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| |