Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzstromwandler ICM #70030-4740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzstromwandler ICM 1000/1A 5VA Kl. 5P10
Schutzstromwandler ICM 1000/1A 5VA Kl. 5P10
Schutzstromwandler ICM 1000/1A 5VA Kl. 5P10
Schutzstromwandler ICM 1000/1A 5VA Kl. 5P10
Artikel-Nr.:
     3517A-56677877
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70030-4740
EAN/GTIN:
     9503462847943

Schutzstromwandler ICM #70030-4740

Dieser Schutzstromwandler wird zum Anlagenschutz in Verbindung mit den entsprechenden Schaltgeräten eingesetzt und ist in zahlreichen Schutzklassen erhältlich. Alle Ausführungen dieses Wandlers enthalten Doppel-Sekundärklemmen zum Kurzschließen der Sekundärwicklungen vor dem Öffnen des Sekundärstromkreises. Die plombierbaren Sekundärklemmenabdeckungen bestehen aus durchsichtigem Polycarbonat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
54 mm
Öffnungsbreite:
102 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.