Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türhaftmagnet 490N / 63mA, L:185mm THM 439/185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türhaftmagnet 490N / 63mA, L:185mm THM 439/185
Türhaftmagnet 490N / 63mA, L:185mm THM 439/185
Artikel-Nr.:
     3517A-56712588
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     6500127
EAN/GTIN:
     4260432552249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
hekatron vertriebs türhaftmagnet

Türhaftmagnet 490N / 63mA, L:185mm THM 439/185

Türhaftmagnet in runder Bauform mit verdeckten Anschlussklemmen. Der Kopf ist dreh- und schwenkbar. Länge 185 mm. Mit Verpolschutz und Löschdiode. Passend zur Ankerplatte ASS 55.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
1,5 W
Haftkraft:
490 N
Bauform:
rund
Montageart:
Aufbau
Mit Ankerplatte:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 76,14*
€ 91,98*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,81*
€ 92,02*
€ 5,95*
ab € 78,95*
€ 95,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,51*
€ 98,00*
€ 3,50*
ab € 83,72*
€ 100,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekatron
6500102
ab € 24,59*
Zubehör
Hekatron
6500100
ab € 57,06*
Zubehör
Hekatron
6500023
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.