Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türhaftmagnet 700N / 63mA THM 442


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türhaftmagnet 700N / 63mA THM 442
Türhaftmagnet 700N / 63mA THM 442
Artikel-Nr.:
     3517A-56751017
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     6500131
EAN/GTIN:
     4260432552058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
hekatron vertriebs türhaftmagnet

Türhaftmagnet 700N / 63mA THM 442

Türhaftmagnet für Feststellanalgen an Abschlüssen in Feuchträumen und im Ex-Bereich 2. Mit Verpolschutz und Löschdiode. Passend zur Ankerplatte ASV 65.
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
1,5 W
Haftkraft:
700 N
Bauform:
rund
Montageart:
sonstige
Mit Ankerplatte:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild schräg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,18*
€ 173,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 154,90*
€ 184,60*
€ 5,95*
ab € 158,58*
€ 188,84*
Frei Haus
ab € 160,65*
€ 192,08*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,79*
€ 194,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,94*
€ 218,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,32*
€ 203,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,87*
€ 197,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekatron
6500138
ab € 35,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.