Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungsantrieb 24 VDC/1,0A WMB 812-2L 0101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verriegelungsantrieb 24 VDC/1,0A WMB 812-2L 0101
Verriegelungsantrieb 24 VDC/1,0A WMB 812-2L 0101
Artikel-Nr.:
     3517A-56760116
Hersteller:
     WindowMaster
Herst.-Nr.:
     WMB 812-2L 0101
EAN/GTIN:
     5706654310926

Verriegelungsantrieb 24 VDC/1,0A WMB 812-2L 0101

Verriegelungsantrieb: Letzter von zwei WMB, entgegen dem Uhrzeigensinn, links (von innen gesehen)
Weitere Informationen:
Stoßkraft:
500 N
Schutzart (IP):
IP20
Stromaufnahme:
1 A
Anschlussspannung:
24 V
Länge der Anschlussleitung:
0,1 m
Breite:
285 mm
Höhe:
42 mm
Länge:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 323,78*
€ 387,88*
Frei Haus
ab € 326,42*
€ 391,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,88*
€ 461,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,21*
€ 446,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,29*
€ 428,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,32*
€ 416,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,78*
€ 385,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.