Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul Kombileuchte LED rot MHZ 8932


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56762718
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38932
EAN/GTIN:
     4011459389321
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte

Modul Kombileuchte LED rot MHZ 8932

Die LED Kombileuchte ist für das System M geeignet
ein kompaktes und modulares System. Die Kombileuchte kann mit jedem Basismodul vom System M kombiniert werden und besitzt drei Funktionen: Warnung, Alarm 1 und Alarm 2. Die Funktionen lassen sich unabhän
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12..24 V
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,35 A
Leistung:
8,4 W
Kalottenfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Lautstärke:
105 dB
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 116,33*
€ 138,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 117,46*
€ 140,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,25*
€ 142,47*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,55*
€ 142,56*
Frei Haus
ab € 122,57*
€ 146,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.