Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Ersatzakku CSB-SCD55 AP RBC55


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-56764210
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     144904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

USV-Ersatzakku CSB-SCD55 AP RBC55

Die Ersatzbatterien (Replacement Battery Cartridges- RBCs) sind sicher und zuverlässig und sparen Zeit durch eine minimale Anzahl von Anschlüssen. Die RBCs lassen sich im laufenden Betrieb austauschen, sodass keine Netzausfallzeiten für die Installation erforderlich sind. Die wartungsfreie abgedichtete Bleisäurebatterie mit auslaufsicherem Elektrolyt hat eine Batterielebensdauer von 3-5 Jahren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Typ:
stationär
Anwendung:
Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
ja
Geeignet für USV:
ja
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
ja
Geeignet für Telekommunikation:
ja
Frontanschluss:
nein
Nennspannung:
48 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 354,89*
€ 411,29*
Frei Haus
ab € 358,33*
€ 415,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,29*
€ 489,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,98*
€ 487,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,98*
€ 462,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,69*
€ 458,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,89*
€ 422,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.